防犯灯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)17.9 注文コード69096399 品番AU57270
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様19/19VA(100/200V)、耐風速60m/sec、取付ビスは付属していません、取付には取付金具(市販品)が必要です、※電力会社申請入力容量18.6VA 適合(41m)クラスA:25m、(40m)クラスB(※器具設置間隔 ランクLL クラスB+) 材質本体:アルミダイカスト・ホワイト塗装、カバー:アクリル・透明消し 寸法(mm)口出し線:器具外200 サイズ高-73 幅-102 出幅-376mm 重-1.3kg 消費電力(W)17.9 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%) ランプLED 色温度5500K 使用可能温度範囲-20〜35℃ 光束(Lm)2240 演色指数(Ra)Ra80 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする