仕様19/19VA(100/200V)、耐風速60m/sec、取付ビスは付属していません、取付には取付金具(市販品)が必要です、※電力会社申請入力容量18.6VA
適合(41m)クラスA:25m、(40m)クラスB(※器具設置間隔 ランクLL クラスB+)
材質本体:アルミダイカスト・ホワイト塗装、カバー:アクリル・透明消し
寸法(mm)口出し線:器具外200
サイズ高-73 幅-102 出幅-376mm 重-1.3kg
消費電力(W)17.9
対応調光器併用不可
時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)
ランプLED
色温度5500K
使用可能温度範囲-20〜35℃
光束(Lm)2240
演色指数(Ra)Ra80
耐雷サージ15kV(コモンモード)