防雨型間接照明

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69096451 品番 AU57432
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
仕様26VA(100V)、壁付の場合は横向き取付のみ、器具を突き合わせて連結する場合中間線セットは不要です 連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください、器具間を離して設置する場合、別売中間線セット(AE49046E)をご使用ください、電源穴の位置にご注意ください 適合適合調光器別売 材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色 サイズ高-59 幅-52 全長-900mm 重-1.7kg タイプ送りコネクタ付 消費電力(W)25.7 対応傾斜天井使用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 光束(Lm)2620 演色指数(Ra)Ra93 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする