内容量1個
連数6
仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D08) 8連用、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、3連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、4連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、5連目:(
キット名(FD2) Dサブコネクタキット(25P)ケーブル長さ3.0 m付
注文コード69096458
品番VV5QC11-06C6FD2-D08N