仕様27VA(100V)、壁付の場合は横向き取付のみ、器具を突き合わせて連結する場合中間線セットは不要です 連結する器具のコネクタで接続し、器具内に収納してください、器具間を離して設置する場合、別売中間線セット(AE49046E)をご使用ください
適合適合調光器別売
材質本体:アルミ・シルバーアルマイト仕上、セード:アクリル・乳白色
サイズ高-55 幅-30 全長-1512mm 重-1.9kg
タイプ送りコネクタ付
消費電力(W)25.8
対応傾斜天井使用不可
時間光束維持時間:40,000時間
ランプLED
色温度2700K
光束(Lm)2610
演色指数(Ra)Ra93
調光範囲約1〜100%