防雨防湿型ブラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光束(Lm)465 材質グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・黒色 注文コード69096487 品番AU57446
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は光束・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可) 材質グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・黒色 サイズ幅-Φ120 出幅-122mm 重-0.3kg 消費電力(W)4.5 対応調光器併用不可 ランプLEDランプLDF5 色温度5000K ランプ寿命40,000時間 光束(Lm)465 演色指数(Ra)Ra85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする