コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
防雨防湿型ブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
光束(Lm)
435
材質
グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・白色
注文コード
69096521
品番
AU57443
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
光束・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
8VA(100V)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)
材質
グローブ:アクリル・乳白色、本体:プラスチック・白色
サイズ
幅-□120 出幅-122mm 重-0.4kg
消費電力(W)
4.5
対応
調光器併用不可
ランプ
LEDランプLDF5
色温度
5000K
ランプ寿命
40,000時間
光束(Lm)
435
演色指数(Ra)
Ra85