大阪魂
寸切(荒先)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(11個)
長さ(mm)
12
10
12
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
69096572
品番
3X12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
12
表面処理
生地(または標準)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69096572
3X12
69154286
3X12
寸切(荒先)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(8個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました