高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3.8 光束(Lm)420 演色指数(Ra)Ra94 注文コード69096600 品番AD7250B35
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は消費電力・光束・演色指数など237種類から選べます 他の種類を見る
仕様7VA(100V)、取付可能天井厚5〜25mm、配光は傾斜天井対応ではありません、照射近接限度10cm 材質本体:鋼・ブラック塗装 サイズ幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-68 取付必要高-69mm 重-0.2kg 消費電力(W)3.8 対応調光器併用不可 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3500K 光束(Lm)420 演色指数(Ra)Ra94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする