高気密SBダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)5.5 光束(Lm)405 演色指数(Ra)Ra93 注文コード69096636 品番AD7350B27
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は消費電力・光束・演色指数など237種類から選べます 他の種類を見る
仕様8VA(100V)、取付可能天井厚5〜25mm、配光は傾斜天井対応ではありません、照射近接限度10cm 適合適合調光器別売 材質本体:鋼・ブラック塗装 サイズ幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg 消費電力(W)5.5 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度2700K 光束(Lm)405 演色指数(Ra)Ra93 調光範囲約1〜100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする