コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
3.8
光束(Lm)
390
演色指数(Ra)
Ra93
注文コード
69096880
品番
AD7252B27
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・演色指数
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
7VA(100V)、取付可能天井厚5〜25mm、配光は傾斜天井15°〜35°に対応、照射近接限度10cm
材質
本体:鋼・ブラック塗装
サイズ
幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-79 取付必要高-80mm 重-0.2kg
消費電力(W)
3.8
対応
調光器併用不可
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
2700K
光束(Lm)
390
演色指数(Ra)
Ra93