コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SBダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
8
光束(Lm)
735
演色指数(Ra)
Ra94
注文コード
69096977
品番
AD7351S35
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束・演色指数
など
237
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
12VA(100V)、取付可能天井厚5〜25mm、配光は傾斜天井対応ではありません、照射近接限度10cm
適合
適合調光器別売
材質
本体:鋼・ブライトシルバー塗装
サイズ
幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-76 取付必要高-78mm 重-0.3kg
消費電力(W)
8
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
735
演色指数(Ra)
Ra94
調光範囲
約1〜100%