商品レビューを投稿する内容量1個連数1仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(6) 6連、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線キット名(SD6Q) DeviceNet(TM)注文コード69097255品番VV5QC11-01C4SD6Q2N6-DNS
参考基準価格(税別)¥72,660販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)