商品レビューを投稿する内容量1個連数2仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(-) プラスコモン、I/Oユニット連数:(1) 1連、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングル ダキット名(SD6ZE) EtherNet/IP(TM)(1ポート)注文コード69097307品番VV5QC11-02C4SD6ZE21-D
参考基準価格(税別)¥113,410販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)