内容量1個
連数3
仕様エンドプレート種類:(-) エンドプレートなし、SIユニット コモン仕様:-、I/Oユニット連数:(-) なし、オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし
キット名(SD60) SIユニットなし
注文コード69097334
品番VV5QC11-03C4SD60-BN