商品レビューを投稿する内容量1個連数4仕様エンドプレート種類:(-) エンドプレートなし、SIユニット コモン仕様:-、I/Oユニット連数:(-) なし、オプション: 背圧防止弁付:(B) 背圧防止弁付、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なしキット名(SD60) SIユニットなし注文コード69097359品番VV5QC11-04C4SD60-BN
参考基準価格(税別)¥26,180販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)