商品レビューを投稿する内容量1個連数8仕様エンドプレート種類:(2) M12 電源コネクタ Bコード、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(2) 2連、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:(1) 2位置シングルキット名(SD6Q) DeviceNet(TM)注文コード69097605品番VV5QC11-08C6SD6Q2N2-D
参考基準価格(税別)¥95,980販売価格(税込)¥96,778販売価格(税別)