仕様入力ブロック数:(2) 入力ブロック2個付、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(-) なし、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) なし
連数3
キット名(SDZEN) EtherNet/IP(TM)対応
入力ブロックの種類(1) M12,2点入力
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付