仕様入力ブロック数:(6) 入力ブロック6個付、入力ブロック仕様:(-) PNP センサ入力 (プラスコモン) または、入力ブロックなし、オプション: 背圧防止弁付:(-) なし、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形、オプション: 配線仕様特殊:(-) なし、オプション: 銘板プレート付:(N) 銘板プレート付、オプション: 外部パイロット:(-) なし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(S) サイレンサ内蔵, 直接吹出し
連数6
キット名(SDZEN) EtherNet/IP(TM)対応
入力ブロックの種類(2) M12,4点入力
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付