コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
高気密SG1ダウンライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69099025
品番
AD1093W35
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
仕様
11VA(100V)、照射近接限度10cm、約1〜100%、配光は傾斜天井対応ではありません
適合
適合調光器別売
材質
本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
サイズ
幅-Φ110 出幅-3 埋込穴径-Φ100 埋込高-41 取付必要高-55mm 重-0.4kg
消費電力(W)
6.9
時間
光束維持時間:40,000時間
ランプ
LED
色温度
3500K
光束(Lm)
770
演色指数(Ra)
93
取付必要高(mm)
42(材厚5〜13未満時)55(材厚13〜25時)