高気密SG1ユニバーサルダウンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69099165 品番 AD1307B35
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様13VA(100V)、取付可能天井厚5〜25mm、可動型(-30°〜30°まで)、照射近接限度10cm、約1〜100%、リニューアルプレート併用不可 適合適合調光器別売 材質枠:鋼・マットブラック塗装、反射板:アルミ・鏡面 サイズ幅-Φ83 出幅-2 回転角度-180 埋込穴径-Φ75 埋込高-109 取付必要高-110mm 重-0.6kg 消費電力(W)8.7 時間光束維持時間:40,000時間 ランプLED 色温度3500K 光束(Lm)515 演色指数(Ra)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする