木柄 スタンプ30 A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類みました 注文コード69099190 品番74949
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500
この商品は種類4種類から選べます 他の種類を見る

かわいい動物デザインやる気を引き出すスタンプ
子どもたちのやる気を引き出す木製ゴムスタンプです。かわいい動物デザインで、スタンプを押すたびに子どもたちの頑張りを応援します。先生や保護者の方におすすめで、勉強や日常のチェックを楽しくサポートします。
材質:ブナ、ゴム。サイズ:30×30×32mm

用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ブナ、ゴム 寸法(mm)30×30×32 種類みました 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする