アクリルキーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69099260 品番5390
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

オリジナル記念品におすすめユニークなユニフォーム型アクリルキーホルダー
初めからユニフォーム型にカットされており、デザインをはめ込むだけでオリジナルのキーホルダーがつくれます。透明感のあるアクリル素材で、どんなデザインも美しく仕上がります。自分だけのユニークなアイテムを手軽に作成できます。記念品やイベントグッズなど、さまざまなシーンで活躍します。
材質:アクリル。サイズ:約38×37×3mm。セット内容:本体×1、ボールチェーン×1

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。 セット内容本体×1、ボールチェーン×1 材質アクリル 種類丸型 寸法(Φ×mm)約40×3 適合年齢(歳)5
注意
※本商品は無地のアクリルキーホルダーです。お客様自身で印刷を行っていただく商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする