SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQC2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69099416
品番
VQC2100BN-5D1
参考基準価格(税別)
¥10,510
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(0) メタルシール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(BN) 高速応答タイプ + マイナス コモン
マニュアル
(D) スライド形ロック式(手動形)
仕様
コイル電圧:(5) DC24V