アイスDeロケットマーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69099418 品番22279
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥471
販売価格(税別)
428

見ても描いてもかわいい♪パステルカラーのアイス型マーカーペン!
見た目がとってもかわいいアイスクリーム型のマーカーペン5色セットです。パステル調の蛍光カラーでイラストも文字も明るく彩れます。ブルー・イエロー・ピンク・パープル・グリーンの5色がセットになっており、気分に合わせて使い分けできます。アイス部分を積み重ねたり、コーンがキャップになったユニークなデザインでギフトにもぴったりです。持つだけで楽しくなる、写真映え抜群のステーショナリーです。学用品やプレゼント、イベント景品にもおすすめのアイテムです。

セット内容本体のみ 材質ABS 寸法(mm)アイス1個:約35×35×58、コーン:約Φ20×40、全長:約180 適合年齢(歳)3
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする