VQC2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル 注文コード69099459 品番VQC2101B-5EB1
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はコイル定格電圧・切換方式など27種類から選べます 他の種類を見る
コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングル シール方式(1) 弾性体シール ランプ・サージ電圧保護回路(E) なし ファンクション(B) 高速応答タイプ マニュアル(B) ロック式(要工具形) 仕様コイル電圧:(5) DC24V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする