おえかき ハーフサイズ アルバム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69099461 品番22286
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,400
販売価格(税別)
1,273

推し活にもおすすめチェキやカードを可愛く収納できる大容量アルバム
チェキやトレーディングカードを216枚収納できる、大容量アルバムです。黒台紙なので、写真が綺麗に映えます。表紙に絵を描くことができるので、デコレーションしてオリジナルのアルバムがつくれます。使用可能画材:水彩絵の具、クレヨン、油性マーカー、水彩マーカー、色えんぴつ。推し活用にデコレーションしたり、イラストを描いたり、あらゆるシーンでお使いいただけます。
材質:クラフト紙、PP。サイズ:約225×300×27mm

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体のみ 材質クラフト紙、PP 寸法(mm)約225×300×27 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする