SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQC2000_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
69099477
品番
VQC2101N-61
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・切換方式
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(1) 2位置シングル
シール方式
(1) 弾性体シール
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
ファンクション
(N) 標準タイプ + マイナス コモン
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
仕様
コイル電圧:(6) DC12V