お守り紐 二重叶結び 山吹

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード69099506 品番53036
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

想いを結ぶ、縁起の良い二重叶結びのお守り紐
オリジナルのお守りづくりに使える、縁起の良い二重叶結びのお守り紐です。結び目は表が「口」、裏が「十」の形になり、「願いが叶う」意味を持つ伝統的な結び方です。シンプルながら美しい形で、願いが叶う象徴として人気の結び方です。ベント、ワークショップの素材としてもおすすめです。
材質:ポリエステル。サイズ:25×400mm。セット内容:本体×10

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。 セット内容本体×10 材質ポリエステル 寸法(mm)25×400 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする