水彩色鉛筆 12色ショート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69099567 品番75058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

水にとけてふんわり発色12色の水彩色えんぴつ
水に溶ける色鉛筆で、水彩画のような表現が楽しめる12色セットです。水を加えることでやわらかな色づくりができ、表現力がぐんとアップします。発色がよく、重ね塗りやぼかしも自由自在。ショートタイプで持ちやすく、お子さまの創作活動にもおすすめです。
材質:ポプラ、グラファイト。サイズ:1本:約7×7×87mm。セット内容:本体のみ(茶・赤・桃・橙・薄橙・黄・青・黄緑・緑・紫・紺・黒 12色)

用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。 セット内容本体のみ(茶・赤・桃・橙・薄橙・黄・青・黄緑・緑・紫・紺・黒 12色) 材質ポプラ、グラファイト 寸法(mm)1本:約7×7×87 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする