おもいでアルバム(ポケット表紙型)A4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69099601 品番118989
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,200
販売価格(税別)
1,091

絵や写真を入れるだけ世界にひとつのオリジナルアルバム
A4サイズで本棚に収納しやすいシンプルなアルバムです。表紙ポケットに絵や写真を差し込むだけでオリジナル表紙が完成します。台紙10枚付きで作品や写真をきれいに保管できます。軽くて扱いやすく、学校作品の保存や行事記録、プレゼント用にも活躍します。
材質:本体:PP・紙、ケース:クラフト紙。サイズ:本体:約215×300×15mm、ページ台紙:約195×285mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質本体:PP・紙、ケース:クラフト紙 寸法(mm)本体:約215×300×15、ページ台紙:約195×285 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする