おもいでアルバム(ポケット表紙型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69099610 品番118990
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥1,801
販売価格(税別)
1,637

絵や写真を入れるだけ世界にひとつのオリジナルアルバム
表紙ポケットに絵や写真を差し込むだけでオリジナル表紙が完成するアルバムです。台紙10枚付きで作品や写真をきれいに保管できます。軽くて扱いやすく、学校作品の保存や行事記録、プレゼント用にも活躍します。
材質:本体:PP・紙、ケース:クラフト紙。サイズ:本体:約320×307×15mm、ページ台紙:約289×297mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質本体:PP・紙、ケース:クラフト紙 寸法(mm)本体:約320×307×15、ページ台紙:約289×297 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする