サーキュレーター 上下首振 風量切替3段階

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69099829 品番KJ-5781W
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

お部屋の温度ムラを抑える、コンパクトなサーキュレーター。パワフルな風で部屋の中の空気を効率よく循環します。風量は3段階で首振り角度も水平から真上まで5段階に調節可能。前グリルが取り外せて、お手入れ簡単です。

質量(kg)(約)1.7 角度(°)(上下首振り)手動5段階: ( 可動範囲 0 〜 90 ) 羽根枚数3 枚 定格消費電力(W)(約)28 / 25 ( 50 / 60 Hz ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)307 × 168 × 276 電源コード(m)(約)1.8 機能風量切替:3段階 羽根径(Φmm)(約)195(直径)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする