※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PressVac
PressVacの 金属素材
PressVacの ステンレス
PressVacの ステンレスパイプ
SUS316L ステンレスチューブ 長さ1000mm BA・EPグレード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
1.24
表面仕上げ
EP
注文コード
69099917
品番
EP 12.7x1.24x1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・表面仕上げ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品 クリーンルーム内にて切断しています。
長さ(mm)
1000(公差±0.8)
厚さ(mm)
1.24
タイプ
シームレス
寸法
Ra(μ inch):10以下、Ry(max)(μm):0.5以下
外径(Φmm)
12.7
表面仕上げ
EP
注意
※ご注文本数が多い場合は表示納期より日数がかかる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※両端の樹脂製保護キャップは付いておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1以上のご注文
お送りできません