※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS316L ステンレスチューブ 長さ4000mm BA・EPグレード

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)6.35 厚さ(mm)1 表面仕上げBA 注文コード69100039 品番BA 6.35x1.0x4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は外径・厚さ・表面仕上げなど10種類から選べます 他の種類を見る

半導体用ガス配管などの清浄度配管に多く使用されています。精密洗浄品

長さ(mm)4000(公差+1%以下) 厚さ(mm)1 寸法Ra(μ inch):15以下、Ry(max)(μm):3以下 外径(Φmm)6.35 表面仕上げBA
注意
※ご注文本数が多い場合は表示納期より日数がかかる場合があります。
※本商品は直管4mのため、大型車での配送となります。
そのため、大型車が進入できない狭路・場所への配送はお受けできない場合がございます。
ご注文前に、配送先までの進入可否について、運送会社へ事前にご確認をお願いいたします。
なお、発送はJPロジスティクスでのお届けとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,400 / 税込 ¥5,940
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,900 / 税込 ¥8,690
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,300 / 税込 ¥10,230
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする