シール方式(0) メタルシール
連数1
ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり
キット名(PD0) フラットケーブルキット (26P) ケーブルなし
ファンクション(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シリンダポート管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手付
コネクタ取出方向(S) 横方向
仕様オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口タイプ:(-) オプションなし、コイル電圧:(5) DC24V、1連目:(1) 2位置シングル ダブル配線、2連目:-、3連目:-