VQC2000-S - ベース配管形プラグインユニット: シリアル伝送キット(フィールドバス機器):EX600一体型(入出力対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 仕様エンドプレート種類:(3) 7/8インチ 電源コネクタ、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(3) 3連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口 キット名(SD6N) PROFIBUS DP 注文コード69100859 品番VV5QC21-01C4SD6N3N3
参考基準価格(税別)¥79,040 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は連数・仕様・キット名など235種類から選べます 他の種類を見る
仕様エンドプレート種類:(3) 7/8インチ 電源コネクタ、SIユニット コモン仕様:(N) マイナスコモン、I/Oユニット連数:(3) 3連、オプション: 背圧防止弁付:(-) オプションなし、オプション: DINレール取付形:(-) オプションなし、オプション: 配線仕様特殊:(-) オプションなし、オプション: 銘板プレート付:(-) オプションなし、オプション: 外部パイロット:(-) オプションなし,オプション: サイレンサ内蔵、直接吹出し:(-) オプションなし,オプション: U側P、Rポート両口 シール方式(0) メタルシール 連数1 キット名(SD6N) PROFIBUS DP ファンクション(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) シリンダポート管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする