ファンシーロール ストライプウッド(バーチ合板柄)粘着付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)10 注文コード69100976 品番26004150010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・国産の杉と国産のシナを交互に積層してストライプ柄にデザインしたニチモクオリジナル樹種です。
・バーチ合板柄はストライプの濃淡が比較的はっきりしたデザインとなっております。
・テーブル天板の木口、棚板の木口などにご使用いただくと斬新なデザインで表面材が一層引き立ちます。
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
・天然木を使用しているため、ロットによりストライプ柄の濃淡にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)150×0.45 粘着性あり 材種ストライプウッド(バーチ合板柄)
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする