C146 10A016 102 1 Connector Heavy Mate Male insert 16polew AMPHENOL 69101849

Connector Heavy Mate Male insert 16polew

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69101849品番C146 10A016 102 1
参考基準価格(税別)¥4,780販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8602アズワン品番65-7540-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする