ファンシーロール メラピー粘着なし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)200 注文コード69101850 品番22001018200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・メラピーは主に白ラワンランバーや白ラワンベニヤの木口や塗りつぶし塗装の下地などとしてご使用いただけます。
・裏面は不織布貼りののりなしタイプです。エッジバンダーでの機械貼りか速乾ボンド等で貼り合せてください。
長さ(m)200 寸法(幅W×厚さ)(mm)18×0.45 粘着性なし 材種メラピー(白ラワン)
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・のりなしタイプです。手貼りに便利な粘着付もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする