曜日別特売
COM-00540 Crystal 32kHz SPARKFUN 69102366

COM-00540 Crystal 32kHz SPARKFUN 69102366
COM-00540 Crystal 32kHz SPARKFUN 69102366

Crystal 32kHz

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード69102366品番COM-00540
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

Description
Standard 'Watch' or Real-Time-Clock crystal. 32.768kHz means it is precisely half of a 16-bit counter. Start counting at 0x8000(or 32768). When the counter rolls over from 65535 to 0, then you know that exactly one second has passed. Reset the interrupt, reset the counter, and start counting again! Rated at 12.5pF load capacitance, 35K ohm max(18K ohm typical)series resistance, and +/- 20ppm stability. Small cylinder package.

アズワン品番67-0429-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする