BRADY
BRADYの 店舗運営用品
BRADYの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
Cylinder Tank Lockout
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69102409
品番
46139
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●種類:ロックアウト装置●材質:ポリスチレン●ロックの数:2●取付けポイントの最大サイズ:31.496mm●コード番号:237-0516
アズワン品番
65-7865-71