曜日別特売
LAD4RC3G D40A to D65A RC 50-127V Suppressor シュナイダーエレクトリック 69102479

D40A to D65A RC 50-127V Suppressor

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69102479品番LAD4RC3G
参考基準価格(税別)¥8,690販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility
This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)

仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする