DC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69102594 品番EA898RE-26A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,630
販売価格(税別)
23,300
仕様●刈込幅:300mm●全長:624mm●重量:2.0kg●切断径:15mm●ストローク数:1800回/分●ストローク量:28mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●連続使用時間:30分●充電時間:69分●付属品:刃物カバー、電池パック、充電器●刃物位置調節機能付●電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式●両刃駆動方式●より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃●不快な振動を吸収する「超低振動」モデル●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付 アズワン品番65-9306-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする