DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 7 V dc 6W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69102637 品番TEN 5-0512
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Traco TEN 5-0512 は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の DC/DC コンバータモジュールです。ART の SMD 技術により、高い信頼性と優れたコスト / 性能比の製品が保証されています。通信、モバイルバッテリ駆動機器、産業システムなどの幅広い用途に最適です。動作温度範囲: -40℃ to 85℃ 短絡保護機能を搭載しています 入力フィルタはEN55022クラスAに適合(外部コンポーネント不要) 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース

仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:4.5 7 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:6W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 5●コード番号:200-8437 アズワン品番65-7215-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする