DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 30W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69102698 品番TEN 30-2410WIN
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Traco TEN 30-2410WIN は、4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能 30 W DC-DC コンバータモジュールで、業界標準のフットプリントのコンパクトな低プロファイルケースに収められています。通信及び産業電子機器のバッテリ駆動機器や分散型電源システムでの使用に最適で、絶縁型の厳密な調整電圧が必要なあらゆる場所で使用でき、基板上のスペースが限られています。最大91%の超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 過熱保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します

仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:30W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 30WIN●コード番号:200-8516 アズワン品番65-7216-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする