全景

ステンレスパンチングかご

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69102918 品番 NB9PC-4302B-002
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

メーカー設計のスタビング加工によるFixedタイプでの成型により、溶接不使用ながら堅牢な造りを実現しました。
溶接不使用のため、繰り返し使用した際に起こりやすい溶接部の劣化による破損の心配がございません。
メーカー独自の設計により、ハンドルなしでも扱いやすい持ち手と安定感のある積み重ねを両立させた構造を実現しました。積み重ねは5個まで可能で、収納時に場所を取りません。

用途産業用途の各種部品の洗浄時の水切りや油切り、DIYなどさまざまな用途でご使用いただけます 仕様開孔率:34.9% 材質ステンレス(SUS430-2B) 質量(kg)1.1 サイズ 高さ(mm)120 容量(L)6.9 最大積載荷重(kg)10 板厚(mm)0.8 縦(mm)210 横(mm)350 色相光沢シルバー 孔径(Φmm)6.0-P9.0 並列
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※国内専用品(海外ではご使用いただいても品質面の保証は致しかねます) / 生産後の脱脂洗浄を行っておりませんので、食品関係に使用する場合はご注意ください。
※電解研磨処理を行っておりませんので、オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)での使用は不可となります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥150 / 税込 ¥165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする