全景

NB8PP-PVC5G-002 塩ビパンチングプレート 松陽産業 69102945 NB8PP-PVC5G-002 塩ビパンチングプレート 松陽産業 69102945 NB8PP-PVC5G-002 塩ビパンチングプレート 松陽産業 69102945 NB8PP-PVC5G-002 塩ビパンチングプレート 松陽産業 69102945 NB8PP-PVC5G-002 塩ビパンチングプレート 松陽産業 69102945 NB8PP-PVC5G-002 塩ビパンチングプレート 松陽産業 69102945

塩ビパンチングプレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 板厚(mm)5 仕様原板(品番):タキロンシーアイET1980、開孔率(%):13.6 注文コード69102945 品番NB8PP-PVC5G-002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は板厚・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

信頼のタキロンシーアイ社製PVC工業用プレートを使用。長年のパンチング技術と最新の自動化ラインにより安定した品質を実現

用途半導体関連装の流体・気体吸排ダクトフィルターや液切りフィルター/メッキ装置/エッチング装置/大型製造装置外板/装置フィルターダクト・通風/汎用工業用材料、内外装建材/通風フィルター/ディスプレイ(看板・標示板)、農業用資材(育苗関連) / 養殖用資材/観賞用水槽/DIYなどのさまざまな用途にご使用いただけます 仕様原板(品番):タキロンシーアイET1980、開孔率(%):13.6 材質硬質塩化ビニル 寸法(mm)孔:Φ5.0-P12 並列 質量(kg)12.1 高さ(mm)1000 板厚(mm)5 縦(mm)5 横(mm)2000 色相グレー
注意
※1回のご注文が5枚までは1梱包1枚 5枚以上の場合はスキッド梱包による車上渡しとなりますのでフォークリフトやクレーンなどによる荷下ろしが必要となります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする