DIN レール端子台 プッシュイン AGK PTシリーズ 41A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69102960 品番1083238
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Phoenix Contact ピックオフ Terminal Block は、断面積が 10 mm 2、ワイヤサイズが 8 AWG です。この Terminal Block は、1000 V の定格電圧と 41 A の定格電流で動作しますこのブロックは緑 / 黄仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル

仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:8 AWG●レベル数:1●シリーズ:AGK PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:1 kV●コード番号:226-4310 アズワン品番65-7604-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする