曜日別特売
6EP34368MB002CY0 DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS 69103057

DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:480W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69103057品番6EP34368MB002CY0
参考基準価格(税別)¥239,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

SITOP PSU8600 3AC 20 A / 4 x 5 A PN 安定化電源入力: 400 → 500 V 3 AC 出力: 24 V dc / 20 A / 4 x 5 A ( PN/IE 接続を使用)統合 Web サーバー OPC UA サーバー内蔵

仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:320 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃●コード番号:196-3644アズワン品番65-7221-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする